大阪魂
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
寸法do(mm)
2.5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法d3(mm)
呼び径d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339007
S-72
7.9
2.5
7
67.5
72
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71339111
S-55
7
2
5
50.8
55
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください