曜日別特売

+)タピックススリムブラック

+)タピックススリムブラック - 大阪魂

より使い易さを追求した新製品
特長
タピックスの径を細くしたことで、一段とネジ込み易く、使い易くなりました。
特に硬質材にうってつけのネジです。
フレキ頭の採用でビス頭部も完全に食い込みます。

サイズ3.3×32寸法L(mm)32寸法D(mm)6寸法l(mm)25寸法P(mm)12山寸法d1(mm)2.3寸法d2(mm)3.3寸法K(mm)3.6内容量1袋(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
713390163.3X32X25
オープン
2,940
3,234(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする