大阪魂
ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.82
寸法D(mm)
8.3
寸法L2(mm)
40
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
4.2×65
内容量
1袋(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339138
4.2X65X40
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください