大阪魂
クロメート ナゲシバンノウビス(トク
サイズ
3.7×42
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
28
寸法D(mm)
8.2
ねじ径d
3.7
内容量
1袋(1400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339147
3.7X42
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください