曜日別特売

ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー)

ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) - 篠原電機ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) - 篠原電機ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) - 篠原電機

1.ケージナット横爪配置専用こうぐです。2.1Uの隙間に対応しました。3.小型で軽量です。4.マグネット付きでケージナットの落下を防止します。

用途サーバラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です仕様作業姿勢:正面形状ペンチ型材質(本体)ステンレス鋼板製質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340240RCLP-2
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする