[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル

[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール[冷凍]スムージーボウル アサイーボウル - ドール

アサイーとバナナのスムージーベースに色々な冷凍フルーツがトッピングされています。 1個当たり110kcal以下ですが満足感のある食べ応え。付属のグラノーラをかけてお楽しみください! バナナはもったいないバナナを使用しており自分にも地球にも優しく美味しい商品です。

用途自然解凍:室温(約20℃の場合)で約30分解凍してお召し上がりください。電子レンジ:紙スリーブグラノーラを外し蓋をしたまま下記を目安に温めてください。調理時間 500W/40秒 600W/30秒。
注意
※要冷凍(-18℃以下で保存してください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71339838-1セット(113g×3個)
オープン
2,298
2,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71339847-1セット(113g×6個)
オープン
3,500
3,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする