ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープ止め用看板
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途
ロープ止めの注意喚起用の金具です。
種別
専用ジョイント金具
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
適合パイプ径(Φmm)
6~16
内容量
1個
注意
※既定6mm~16mm以外の太さのロープ止めには使用できませんのご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54665513
10177540
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください