曜日別特売

レバー式ベンダー

レバー式ベンダー - エスコレバー式ベンダー - エスコ

跡がついたり、削りくずが出ません。

材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340599EA215AB-1
オープン
49,800
54,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする