曜日別特売

レンガ用ハンマー (ノンスパーキング)

レンガ用ハンマー (ノンスパーキング) - エスコ

防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

全長(mm)340頭部寸法(mm)21×22材質(柄部)樹脂材質(ヘッド)アルミニウム青銅頭質量(g)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341238EA643DA-41A
オープン
9,490
10,439(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする