ロックアウトBOX (スチール製)

ロックアウトBOX (スチール製) - エスコ

複数人による安全管理に。12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。南京錠は別売です。

材質スチール質量(kg)1.7ケース寸法(mm)外寸:233×95×155(H)、内寸:213×82×135(H)取付穴(mm)南京錠:6×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340976EA504ML
オープン
21,300
23,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする