エスコ
ロックアウトハスプ
小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
仕様
許容数量:2個
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
27
取付穴径(Φmm)
7
材質(ツル)
スチール
ツル径(Φmm)
4
クリアランス(縦×横)(mm)
33×26
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
57×42×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71342236
EA983T-71
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください