曜日別特売

ロックアウトハスプ (スチール製)

ロックアウトハスプ (スチール製) - エスコロックアウトハスプ (スチール製) - エスコ

頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。

材質スチール仕様南京錠許容数量:8個質量(g)200取付穴(mm)10×75ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)75×25寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342227EA983T-96
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする