曜日別特売

ロックアウトハスプ (ナイロン型)

ロックアウトハスプ (ナイロン型) - エスコロックアウトハスプ (ナイロン型) - エスコ

耐火ナイロン構造。最大6個の南京錠が取り付け可能。修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます。

材質ナイロン寸法(mm)41×10×174、シャックル径:最大7穴径(Φmm)鍵/9リング寸法(mm)25×64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342245EA983T-76
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする