曜日別特売

ロングドリル

ロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコロングドリル - エスコ

強ねじれ角。TiNコーティング。

用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341335EA824NL-1.0140100
オープン
3,410
3,751(税込)
翌日出荷
返品不可
71341351EA824NL-1.11.140100
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
71341360EA824NL-1.21.240100
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
71341369EA824NL-1.31.340100
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
71341378EA824NL-1.41.440100
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
71341387EA824NL-1.51.540100
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
71341396EA824NL-1.61.640100
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
71341405EA824NL-1.71.740100
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
71341421EA824NL-1.81.840100
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
71341430EA824NL-1.91.940100
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
71341439EA824NL-2.0240100
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
71341448EA824NL-2.12.140100
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
71341457EA824NL-2.22.240100
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
71341466EA824NL-2.32.340100
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
71341475EA824NL-2.42.440100
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
71341491EA824NL-2.52.550100
オープン
3,130
3,443(税込)
翌日出荷
返品不可
71341500EA824NL-2.82.850100
オープン
3,010
3,311(税込)
翌日出荷
返品不可
71341509EA824NL-2.92.950100
オープン
3,010
3,311(税込)
翌日出荷
返品不可
71341518EA824NL-3.0350100
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
71341527EA824NM-2.0260150
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
71341536EA824NM-2.52.560150
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
71341545EA824NM-3.0375150
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
71341561EA824NM-3.33.375150
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
71341570EA824NM-3.53.575150
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
71341579EA824NM-3.83.875150
オープン
4,440
4,884(税込)
翌日出荷
返品不可
71341588EA824NM-3.93.975150
オープン
4,440
4,884(税込)
翌日出荷
返品不可
71341597EA824NM-4.0475150
オープン
4,920
5,412(税込)
翌日出荷
返品不可
71341606EA824NM-4.14.175150
オープン
5,460
6,006(税込)
翌日出荷
返品不可
71341615EA824NM-4.24.275150
オープン
5,460
6,006(税込)
翌日出荷
返品不可
71341631EA824NM-4.54.575150
オープン
5,460
6,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
71341640EA824NM-4.84.875150
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
71341649EA824NM-5.0575150
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
71341658EA824NM-5.55.575150
オープン
6,290
6,919(税込)
翌日出荷
返品不可
71341667EA824NM-5.95.975150
オープン
6,180
6,798(税込)
翌日出荷
返品不可
71341676EA824NM-6.0675150
オープン
6,740
7,414(税込)
翌日出荷
返品不可
71341685EA824NN-3.03100200
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
71341701EA824NN-3.23.2100200
オープン
4,920
5,412(税込)
翌日出荷
返品不可
71341710EA824NN-3.33.3100200
オープン
4,920
5,412(税込)
翌日出荷
返品不可
71341719EA824NN-3.53.5100200
オープン
5,420
5,962(税込)
翌日出荷
返品不可
71341728EA824NN-3.83.8100200
オープン
5,360
5,896(税込)
翌日出荷
返品不可
71341737EA824NN-4.04100200
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
71341746EA824NN-4.24.2100200
オープン
6,440
7,084(税込)
翌日出荷
返品不可
71341755EA824NN-4.34.3100200
オープン
6,440
7,084(税込)
4日以内出荷
返品不可
71341771EA824NN-4.54.5100200
オープン
6,440
7,084(税込)
4日以内出荷
返品不可
71341780EA824NN-4.84.8100200
オープン
6,860
7,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
71341789EA824NN-5.05100200
オープン
6,860
7,546(税込)
翌日出荷
返品不可
71341798EA824NN-5.35.3100200
オープン
6,980
7,678(税込)
翌日出荷
返品不可
71341807EA824NN-5.55.5100200
オープン
7,650
8,415(税込)
5日以内出荷
返品不可
71341816EA824NN-6.06100200
オープン
8,400
9,240(税込)
5日以内出荷
返品不可
71341825EA824NN-6.56.5100200
オープン
7,860
8,646(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする