曜日別特売

ロングノズルエアーガン

ロングノズルエアーガン - エスコ

ロングノズルタイプ。

材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気流量(L/min)
ノズル長(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340477EA123KD-12A4577502.8
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする