曜日別特売

ローラー刷毛セット (伸縮ハンドル)

ローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコ

ガレージやインテリア塗装に最適です。伸縮型ハンドルで塗布しやすい。ハンドルは、ツイストロック機構でどの位置でもロックすることができます。

穴径(Φmm)38毛丈(mm)9.5柄長さ(mm)700~1400材質(毛)ポリエステル毛毛幅(mm)230適合塗料水性、油性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341947EA928BR-13
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする