曜日別特売

ローラー刷毛セット (伸縮ハンドル)

ローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコローラー刷毛セット (伸縮ハンドル) - エスコ

中程度の毛羽ローラーは滑らかで均一な仕上がりです。壁や天井、床などの塗装に向いています。伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。取り外し可能飛びはね防止カバー付透明なので塗装している間も装着でき、塗料の飛びはねを防ぎます。カバーの向きは自由に回転させ調整することができます。ローラー刷毛を立てて置く際に塗料が床に垂れるのを防ぎます。

用途水、油性塗料用毛丈(mm)9.5柄長さ(mm)700~1200材質(毛)ポリエステル毛毛幅(mm)230内径(mm)38内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340425EA109N-30
オープン
2,850
3,135(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする