曜日別特売

ローラー刷毛ハンドル

ローラー刷毛ハンドル - エスコローラー刷毛ハンドル - エスコローラー刷毛ハンドル - エスコ

延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

用途ローラー刷毛専用ハンドル軸径(Φmm)6寸法(mm)100×305質量(g)140材質(軸)スチール材質(ハンドル)樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340441EA109NC-1A
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする