曜日別特売

ワンタッチ式ビニール傘

ワンタッチ式ビニール傘 - エスコワンタッチ式ビニール傘 - エスコ

入数:6本。EVA使用の為、ダイオキシンは発生せず環境にも優しいです。分解はできません。ワンタッチ式。

材質生地:厚地POE (ポリオキシエチレン)、手元:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)親骨:650透明色(柄)内容量1袋(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342270EA995AA-131B
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする