冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。