曜日別特売

銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) - エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) - エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) - エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) - エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) - エスコ

冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ28.58×Φ44.45mm 保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。

適合サイズ(mm)65×100 (2本組み合わせた場合) / 65.4×68.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340861EA440BZ-86
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする