曜日別特売

雄ねじステム (エイトニップルB)

雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ雄ねじステム (エイトニップルB) - エスコ

二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。

材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
六角対辺(mm)
適合ホース内径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340529EA141AS-935229179R3/8”
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
71340538EA141AS-9679692215R1/2”
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする