曜日別特売

雌ねじステム (スチーム用)

雌ねじステム (スチーム用) - エスコ雌ねじステム (スチーム用) - エスコ
材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340581EA141BP-8
オープン
3,840
4,224(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする