エスコ
雌ねじソケット (樹脂製)
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質
ナイロン (ガラス繊維入)
形状
ソケット
型
20
使用空気圧力(MPa)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71340511
EA140VE-2
31
Rc (PT)1/4”
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
71340520
EA140VF-2
30
R (PT)1/4”
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください