[冷凍]アップルノルマンディタルト10cut

[冷凍]アップルノルマンディタルト10cut - ノルレェイク・インターナショナル[冷凍]アップルノルマンディタルト10cut - ノルレェイク・インターナショナル[冷凍]アップルノルマンディタルト10cut - ノルレェイク・インターナショナル[冷凍]アップルノルマンディタルト10cut - ノルレェイク・インターナショナル

<ブランドについて>Pomoneはフランスロワール地方に自社果樹園を持つ5代続くリンゴ農家の家系から生まれたブランドです。自社で育てたリンゴをはじめ選び抜いた素材を使い100%フランス製造で素材の力をそのまま生かしています。Pomoneのお菓子は素材そのものの風味や食感を活かすためレシピはあくまでシンプルに。IFS/BRCといった国際認証を取得した自社工場で安全で安定した品質の製品を丁寧に作り続けています。その高い品質はその品質は世界各国のホテル小売飲食業界で信頼を集めています。果物とともに歩んできた歴史が確かな味と品質を生んでいます。<商品特徴>ノルマンディ地方の伝統レシピで仕上げたタルト。 リンゴの果肉感と卵乳のコクを生かしたノルマンディクリームの濃厚な風味が楽しめます。冷凍とは思えないリンゴのフレッシュさとpomone内で一貫して作られる自家製タルト生地ならではの香ばしさが調和した味わい。リンゴ農家として始まったpomoneのこだわりが詰まった一品です。

用途加熱調理後の製品は熱くなります。やけどに注意してください。解凍後は冷蔵庫で保存し早めにお召し上がりください。一度解凍したものは再凍結しないで下さい。内容量1セット(750g×10個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342699-
オープン
18,980
20,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする