[冷凍]国産ブルーベリー

[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品[冷凍]国産ブルーベリー - ニチノウ食品

ビタミン、ミネラル、食物繊維など栄養豊富なスーパーフード ブルーベリー。生のブルーベリーは出回る時期が限られるので、冷凍品を活用して上手に毎日の食事に取り入れたいものです。mikataの国産ブルーベリーは爽やかな酸味と、しっかりとした粒が特徴。ヨーグルトや、アイスにトッピングするほか、サラダなど、さまざまなメニューでお楽しみいただけます。【お召し上がり方】・グリーンサラダにチーズとブルーベリーをトッピング。・アイス、ヨーグルトの愛称も抜群。・牛乳とミキサーにかけフルーツジュースに。【mikata(みかた)とは】ー手間なし 無駄なし にっぽんの野菜ー食卓を彩る便利な国産冷凍野菜シリーズ『mikata(みかた)』 。旬の国産野菜をもっと手軽に食べていただきたい という思いを込めて、全国の生産者さんとともに育ててきた野菜・果物をお届けしています。収穫後、鮮度とおいしさを逃さないようスピーディに加工した冷凍野菜。たっぷり野菜を食べたいときも、少しだけ彩りがほしいときも、簡単調理ですぐに食べられる手軽な旬の味を、毎日の食卓に。

用途一度解けたものを再び凍らせると品質が変わることがありますのでご注意ください。開封後はなるべく早くお召し上がりください。農産物のため大きさ、色、形にはばらつきがあります。手に青紫色の果汁が付くことがあります。果実に白い粉が付着していることがありますが、ブルームと呼ばれるブルーベリーから分泌される成分です。安心してお召し上がりください。内容量1セット(100g×2袋)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342726-
オープン
1,898
2,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする