ロングノーズプライヤーセット

ロングノーズプライヤーセット - エスコ

セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。

用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341001EA532AB-20
オープン
6,050
6,655(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする