曜日別特売

ワークテーブル (傾斜タイプ)

ワークテーブル (傾斜タイプ) - エスコワークテーブル (傾斜タイプ) - エスコワークテーブル (傾斜タイプ) - エスコワークテーブル (傾斜タイプ) - エスコワークテーブル (傾斜タイプ) - エスコ

プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。

付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)質量(kg)16材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)耐荷重(kg)150キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)キャスター径(Φmm)Φ75×25内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342121EA956CF-2
オープン
77,100
84,810(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする