曜日別特売

レーザーライン (コンパクト型)

レーザーライン (コンパクト型) - エスコレーザーライン (コンパクト型) - エスコレーザーライン (コンパクト型) - エスコレーザーライン (コンパクト型) - エスコ

コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。

仕様ライン:垂直 (1本)付属品ピン×2個寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70内容量1個
注意
※事業者向けの製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341290EA780BA-13
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする