曜日別特売

レーザーポイント指示器

レーザーポイント指示器 - エスコレーザーポイント指示器 - エスコレーザーポイント指示器 - エスコレーザーポイント指示器 - エスコ

コンパクトなレーザーポインター。通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。

付属品ケース材質アルミニウム寸法(mm)Φ13×110シルバー質量(g)46(電池含む)出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単5電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約20~25時間素子可視光赤色半導体レーザー内容量1本
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341299EA780XP-1A
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする