曜日別特売

ワイドチゼル

ワイドチゼル - エスコワイドチゼル - エスコワイドチゼル - エスコ

両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。

材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55内容量1本
注意
※使用の際は保護メガネを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341046EA572MR-57
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする