曜日別特売

銅管リーマー (ラチェット式)

銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ銅管リーマー (ラチェット式) - エスコ

ラチェット式。内径用。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。

仕様ラチェット式寸法(mm)39×62材質(本体)アルミダイカスト製刃先5枚刃材質(ブレード)刃物工具鋼製内径(mm)34適合銅管外径(mm)3~25(1/8”~1”)内容量1個
注意
※使用方法:1.まず、銅管が変形していないかどうか調べてください。なまし銅管は柔らかいので変形していることがあります。そのままご使用になるときれいなフレアーができないばかりでなく、ガス漏れを起こす原因にもなります。また、切断・バリ取り等も正しく行われないといけません。2.修正:コイルタイプのなまし管を伸ばす時は銅管が変形しない様にご注意ください。すでに変形している場合はその部分を切り落としてからご使用ください。(図1)3.切断:銅管を切る時は最初に軽くカッターを1回転させて1本ラインを入れ、その上に慎重に少しずつ切り込むように切断してください。早く切ると銅管が変形しガス漏れの原因になります。また、ラセン状に切れない様に充分ご注意ください。(図2)4.バリ取り切断した銅管はフレアー作業を行う前に必ずバリ取り作業をしてください。その際、切り粉がパイプの中に入らない様に注意してください。(図3)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340590EA207MR
オープン
8,900
9,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする