エスコ
ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)
仕様
【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車
材質
ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)
質量(kg)
2.1
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
ポリエチレン
揚程(m)
2.4
使用荷重(kg)
300
ロープ径(Φmm)
Φ8
ロープ長さ(m)
20
材質(ロープ)
ポリプロピレン
フック内径(Φmm)
22.4
内容量
1個
注意
※荷重の1/7の力で揚げられます。(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)
※両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。
※このボルトを締めすぎると滑車が回らなくなり滑車が回らない・回りづらいとロープが擦れきれる可能性がある為に、必ず締め過ぎないようにしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71342261
EA987CH-10
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください