曜日別特売

プーリンググリップ (ねじ止め式)

プーリンググリップ (ねじ止め式) - エスコプーリンググリップ (ねじ止め式) - エスコプーリンググリップ (ねじ止め式) - エスコ

スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。

全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343408EA626HA-2
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする