エスコ
ペンバキュームセット
ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
仕様
替シリコンカップ:EA595EV-61~73
色
レッド
ハンドル径(Φmm)
12.7
ノズル長(mm)
30
本体寸法(mm)全長
110
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343365
EA595EV-20
オープン
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください