エスコ
雄ねじカムレバー (回転式)
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。RoHS対応品。
材質
スラストワッシャー:強化プラスチック、丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)
高さ(mm)
22.2
質量(g)
36
使用温度(℃)
-30~90
材質(レバー部)
アルミダイカスト(黒色粉体塗装)
レバー長さ(mm)
70.4
ねじサイズ
M5×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
120
クランプ力(kN)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343889
EA948CH-102
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください