曜日別特売

難燃被覆銅管

難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ難燃被覆銅管 - エスコ

エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。

材質JIS H3300 C1220T全長(m)20内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343661EA436CB-110液管6.35×0.80、ガス管9.53×0.80 / 【保温材】液管:24×8、ガス管:26×8
オープン
65,600
72,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
71343670EA436CB-611液管6.35×0.80、ガス管9.53×0.80 / 【保温材】液管:28×10、ガス管:30×10
オープン
79,400
87,340(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする