エスコ
電動スプレー
コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
付属品
吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル
寸法(mm)
320×190 (D)×320
質量(kg)
9
電源
AC100V
ホース長さ(m)
10
消費電力(W)(50/60Hz)
560 / 500
ノズル長(mm)
640
吐出圧力(MPa)
最高:3.5 常用:3
ケース容量(L)
23
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
2.82 / 3.35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343566
EA115YF-1
オープン
¥
87,000
¥
95,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください