電動ブロワ (充電式)

電動ブロワ (充電式) - エスコ

吹き飛ばし専用。18Vのバッテリーも使用可能です。最大風速約70m/秒の風(18V電池使用時)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばします。風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付き。14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。風量 14.4V電池使用時:0~約2.6m3/分、風速 14.4V電池使用時:0~約60m/秒、バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、充電器:AC100V、充電時間 14.4V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分 14.4V/2.0Ah:(実用80%)約30分、(フル)約35分、連続使用時間 14.4v/5.0Ah:約25分 14.4V/2.0Ah:約10分。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343837EA897PA-11C
オープン
73,100
80,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする