グリーン購入法適合品。コンパクトながら大きなお弁当を出し入れしやすく、庫内の汚れもカンタンに拭き取れます。選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカンタンに行えます。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階で調節可能です。時間設定が見やすいLEDタイマー表示。レンジ出力4段階切替。高周波出力 あたため:600W、500W 解凍:200W、100W相当。設置 左10cm、右 4.5cm、上方15cm、背面10cm以上のすき間をあけてください(※上方・左右・背面のいずれか開放)。