曜日別特売

オプテックス・エフエー BGSセンサ

オプテックス・エフエー  BGSセンサ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)
・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V

仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71347371TOF-L450DM12N
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347380TOF-L450DM12P
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347389TOF-L450DN
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347398TOF-L450DP
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする