【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】
・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【クラス最長の長距離検出を実現】
・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。
長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。
【超低消費電流】
・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。
【見やすい表示灯と操作パネル】
・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。