曜日別特売

オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ

オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

【検出距離クラス最長25m】
・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。
・どこからでも見やすい表示灯。
【ハイパワーLEDによる安定検出】
・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。
受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。
【不感帯を大幅カット】
・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。
様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。

応答時間500μs以下内容量1個
全21種類を絞り込む
タイプ
種類
出力
21種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種類
出力
消費電流(mA)
スポット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71347450Z3D-100CN4コネクタ式拡散反射型NPN~2575(距離1mにて)
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347459Z3D-100CP4コネクタ式拡散反射型PNP~2575(距離1mにて)
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347468Z3D-100Nコード式拡散反射型NPN~2575(距離1mにて)
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347477Z3D-100Pコード式拡散反射型PNP~2575(距離1mにて)
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347599Z3D-L09CN4コネクタ式限定反射型NPN~208(距離90mmにて)
8,360
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347608Z3D-L09CP4コネクタ式限定反射型PNP~208(距離90mmにて)
8,360
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347617Z3D-L09Nコード式限定反射型NPN~208(距離90mmにて)
8,360
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347626Z3D-L09Pコード式限定反射型PNP~208(距離90mmにて)
8,360
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347766Z3T-2500NIRコード式透過型NPN投光器:~20 / 受光器:~151400(距離25mにて)
8,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347800Z3R-400CN4コネクタ式回帰反射型NPN~20280(距離4mにて)
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347809Z3R-400CP4コネクタ式回帰反射型PNP~20280(距離4mにて)
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347818Z3R-400Nコード式回帰反射型NPN~20280(距離4mにて)
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347827Z3R-400Pコード式回帰反射型PNP~20280(距離4mにて)
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347861Z3T-2500CN4コネクタ式透過型NPN投光器:~20 / 受光器:~151800(距離25mにて)
6,820
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347870Z3T-2500CP4コネクタ式透過型PNP投光器:~20 / 受光器:~151800(距離25mにて)
6,820
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347879Z3T-2500Nコード式透過型NPN投光器:~20 / 受光器:~151800(距離25mにて)
6,820
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347888Z3T-2500Pコード式透過型PNP投光器:~20 / 受光器:~151800(距離25mにて)
6,820
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347906Z3R-Q200CN4コネクタ式透明体検出NPN~20140(距離2mにて)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347915Z3R-Q200CP4コネクタ式透明体検出PNP~20140(距離2mにて)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347931Z3R-Q200Nコード式透明体検出NPN~20140(距離2mにて)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347940Z3R-Q200Pコード式透明体検出PNP~20140(距離2mにて)
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする