曜日別特売

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。
・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。
・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。
・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。
・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。
・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。

検出方式拡散反射型内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
測定範囲(mm)
繰返し精度(μm)
測定中心距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71345578CD22-100-485M122【スポット】0.6×0.7RS-485通信タイプ コネクタ中継式±5020100mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345587CD22-100AM122【スポット】0.6×0.7アナログ電流タイプ コネクタ中継式±5020100mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345596CD22-100VM122【スポット】0.6×0.7アナログ電圧タイプ コネクタ中継式±5020100mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345605CD22-15-485M12【スポット】0.5×0.7RS-485通信タイプ コネクタ中継式±5115mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345621CD22-15AM12【スポット】0.5×0.7アナログ電流タイプ コネクタ中継式±5115mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345630CD22-15VM12【スポット】0.5×0.7アナログ電圧タイプ コネクタ中継式±5115mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345639CD22-35-485M12【スポット】0.45×0.8RS-485通信タイプ コネクタ中継式±15635mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345648CD22-35AM12【スポット】0.45×0.8アナログ電流タイプ コネクタ中継式±15635mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345657CD22-35VM12【スポット】0.45×0.8アナログ電圧タイプ コネクタ中継式±15635mm
65,780
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする