曜日別特売

オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ

オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

30秒3ステップ・ティーチング
・ティーチングは、わずか3段階で完了。
・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。
オールインワン
・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。
・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。
・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。
最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能
・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。
・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。
稼働中でも調整可能
・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。
・わざわざラインを止める必要がありあません。
バタツキ・外乱光・照明変化に強い
・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。
・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
撮影範囲
画角
撮影距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71347231CVSE1-N10-RA長距離タイプ46×55~82×98mm40°50~100
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347240CVSE1-N20-RA標準タイプ40×50~65×75mm20°90~150
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347249CVSE1-N21-RA狭視界タイプ17×20mm(±10%)20°35±4
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347258CVSE1-N40-RA近距離広角タイプ40×50~55×65mm10°210~270
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする