曜日別特売

オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ

オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】\n・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。\n\n【16チャンネル搭載】\n・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。\n\n【最小サイクルタイム0.3msを実現】\n・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。\nIO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。\n\n【10言語表示に対応】\n・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。\n\n【CC-LinkIE TSN対応】\n・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。\n\n【手のひらサイズを実現】\n・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348037UR-EE16DT
65,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
71348046UR-ME16DT
85,800
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする