曜日別特売

ホイールチョーク

ホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコ

ポリエステルロープ付(610mm)。耐候性・耐油性に優れています。湿気や塩分による影響による損傷に強い。世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。

材質高密度ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×110質量(kg/個)4.2内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349629EA984SR-3
オープン
32,600
35,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする