曜日別特売

ホイールチョーク

ホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコ

入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。

材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152質量(kg/個)3.9耐荷重(t)2内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349586EA984SA-1
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする