曜日別特売

ホイールチョーク

ホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコホイールチョーク - エスコ

入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。

材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349638EA984VA-5C
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする