曜日別特売

ホイールチョーク (ウレタン製)

ホイールチョーク (ウレタン製) - エスコホイールチョーク (ウレタン製) - エスコホイールチョーク (ウレタン製) - エスコホイールチョーク (ウレタン製) - エスコホイールチョーク (ウレタン製) - エスコ

ナイロンロープ付(610mm)。小型航空機用。耐油性・耐薬品性に優れています。木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。タイヤの曲率に合わせて、積込み作業および燃料補給作業中の車輪にかかる負荷を吸収します。高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。

材質耐衝撃ウレタン質量(g)680 (340/1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×114×70質量(g/個)340内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349595EA984SB-1
オープン
22,000
24,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする